Burghiu de centrare CNC la 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Cod articol: 210400 10
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D ± 0,01 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul la vârf: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ capului de filetat D 10 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 90 grad
Referinţă de prindere 10 mm
Lungime cap l 13 mm
Lungimea tăişului L2 5 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,6 mm/rot
Coadă tip GARANT TopCut
Răcire interioară nu
Tip produs Placuță pentru găurirea de centruire şi găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 210400 10
EAN / GTIN 4045197557537
Număr producător 210400 10
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături