Burghiu de centrare CNC la 90° 12 mm

Cod articol: 210400 12
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul la vârf: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ capului de filetat D 12 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 90 grad
Referinţă de prindere 12 mm
Lungime cap l 16 mm
Lungimea tăişului L2 6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,6 mm/rot
Coadă tip GARANT TopCut
Răcire interioară nu
Tip produs Placuță pentru găurirea de centruire şi găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210400 12
EAN / GTIN 4045197557544
Număr producător 210400 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.