{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ capului de filetat D | 20 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 90 grad | |
Referinţă de prindere | 20 mm | |
Lungime cap l | 25 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,8 mm/rot | |
Coadă tip | GARANT TopCut | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Placuță pentru găurirea de centruire şi găurire |
Cod articol | 210400 20 | |
EAN / GTIN | 4045197557568 | |
Număr producător | 210400 20 |