{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 25 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 24 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 32 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 19 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 7,5 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Lungime liberă | 32 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210360 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543165 | |
Număr producător | 210360 25 |