{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 16 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 20 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 12 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Lungime liberă | 20 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210360 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523440 | |
Număr producător | 210360 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cap de frezare pentru copiere 16 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Suport recomandat | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Tip | N | W | H |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal şi înclinat |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare prin copiere ;0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere |