{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Categorie | HB7730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 13 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 7,5 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 60 HRC | 0,3 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC | 0,04 mm | |
Lungime liberă | 13 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210370 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523464 | |
Număr producător | 210370 10 |