{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ de tăiere D | 12 mm | |
Categorie | HB7730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 12 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 16 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 60 HRC | 0,4 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC | 0,05 mm | |
Lungime liberă | 16 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210370 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523471 | |
Număr producător | 210370 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cap de frezare pentru copiere, prelucrare materiale călite, HB7730, ⌀ D h10: 12mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
80,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Suport recomandat | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Unghiul elicei | 15 grad | 32 grad | 30 grad |
Tip | H | W | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal şi înclinat |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | 0,5×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere |