{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
⌀ de tăiere D | 12 mm | |
Categorie | HU730 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 12 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 16 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Lungime liberă | 16 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210355 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557698 | |
Număr producător | 210355 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cap de frezare pentru copiere HPC 12 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
80,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Suport recomandat | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 32 | 30 | 15 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare prin copiere ;0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere |