Cap de frezare pentru copiere HPC 25 mm

Cod articol: 210355 25
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 32

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Strat de acoperire neacoperită
⌀ de tăiere D 25 mm
Categorie HU730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 24 mm
Suport recomandat GARANT TopCut
Lungime cap l 32 mm
Lungimea tăişului L2 19 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 12,5 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,18 mm
Lungime liberă 32 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210355 25
EAN / GTIN 4045197557728
Număr producător 210355 25

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
530
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături