{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203624 10 | |
EAN / GTIN | 4062406252120 | |
Număr producător | 203624 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 10 mm
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
84,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
124,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
64,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | f8 | h10 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |