{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203624 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252144 | |
Număr producător | 203624 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC 16 mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
188,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
290,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
160,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lungimea tăişului Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |