{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,06 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203624 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252106 | |
Număr producător | 203624 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
42,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
74,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
34,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tip | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 6 | 7 | 6 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |