{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203612 10 | |
EAN / GTIN | 4045197964113 | |
Număr producător | 203612 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură monobloc 10 mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
64,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
124,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
84,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 | 0 / -0,03 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |