{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,08 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,03 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203246 8 | |
EAN / GTIN | 4062406252441 | |
Număr producător | 203246 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
31,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.378 livrabil imediat
64,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
34,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 63 mm | 64 mm | 63 mm | 64 mm | 63 mm | 100 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Unghiul elicei | 45 grad | 48 grad | 50 grad | 45 grad | 50 grad | 50 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |