{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,06 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,023 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203246 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252434 | |
Număr producător | 203246 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
29,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roşu | roşu | roşu |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
Tip | H | H | H |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |