{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,055 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203246 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252496 | |
Număr producător | 203246 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Inel colorat | roşu | roşu | roşu |
Lungimea totală L | 104 | 104 | 104 |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | e8 | h10 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |