GARANT Diabolo Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Cod articol: 203211 20

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 10
Unghiul elicei 50 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 41 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,03 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203211 20
EAN / GTIN 4045197597472
Număr producător 203211 20

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
170
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
145
Oţel < 65 HRC
H
100
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.
Dimensiuni similare DIN 6527.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi de aşchiere mici).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături