{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,025 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203211 16 | |
EAN / GTIN | 4045197597458 | |
Număr producător | 203211 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
272,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
491,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
130,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
Inel colorat | roşu | roşu | roşu | roşu |
Lungimea totală L | 92 mm | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 50 grad | 45 grad | 50 grad | 45 grad |