{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,02 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203211 10 | |
EAN / GTIN | 4045197597427 | |
Număr producător | 203211 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
708 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
210,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
59,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
53,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
Inel colorat | roşu | roşu | roşu | roşu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 50 grad | 45 grad | 50 grad | 45 grad |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |