{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 70 HRC | 0,04 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203212 16 | |
EAN / GTIN | 4045197641038 | |
Număr producător | 203212 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură HPC 16 mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
484,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
840,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 16 | 16 | 16 |
Lungimea tăişului Lc | 32 | 66 | 48 |
Unghiul elicei | 45 | 45 | 45 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |