{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 70 HRC | 0,018 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203212 5 | |
EAN / GTIN | 4045197640789 | |
Număr producător | 203212 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură HPC 5 mm
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat
49,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | roşu | roşu | roşu | roşu |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 45 grad | 50 grad | 50 grad | 45 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |