{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 70 HRC | 0,025 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203212 8 | |
EAN / GTIN | 4045197641007 | |
Număr producător | 203212 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 19 | 24 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 45 | 45 |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,02 | 0 / −0,02 |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 |