{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,045 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203246 12 | |
EAN / GTIN | 4062406252465 | |
Număr producător | 203246 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
63,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
263,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
Inel colorat | roşu | roşu | roşu |
⌀ tăişului DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | 0 / -0,02 | h10 |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |