Freze din carbură 12 mm

Cod articol: 203240 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 50 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC 0,045 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203240 12
EAN / GTIN 4045197119018
Număr producător 203240 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
Oţel < 50 HRC
H
75
Oţel < 55 HRC
H
65
Oţel < 60 HRC
H
50
Oţel < 65 HRC
H
30
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miez întărit şi geometrie pentru frezarea materialelor călite, fără pas dinamic al spiralei.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi de aşchiere mici.