{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,05 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119049 | |
Număr producător | 203240 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
55,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Standard | DIN 6527 | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | k12 |
Număr de dinţi Z | 8 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Tip produs | Freză | Freză |