{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,03 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203240 8 | |
EAN / GTIN | 4045197118998 | |
Număr producător | 203240 8 |