{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | ZOX | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 48 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197271938 | |
Număr producător | 203170 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.237 livrabil imediat
64,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | ZOX | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | 0 / -0,02 | h10 | e8 | 0 / −0,02 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |