{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 50 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,016 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203382 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597618 | |
Număr producător | 203382 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Freză din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
76,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 100 | 64 | 70 | 68 | 68 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Tip | H | H | H | H | H |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |