{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 35 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203117 10 | |
EAN / GTIN | 4062406783662 | |
Număr producător | 203117 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză din carbură cu distrugător de așchii TPC 10 mm
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
134,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
75,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
95,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
75,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |