{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC; HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,25 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203011 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851871 | |
Număr producător | 203011 10 |