{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203021 10 | |
EAN / GTIN | 4045197773180 | |
Număr producător | 203021 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 10 mm
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
75,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
95,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
75,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
134,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură monobloc |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |