{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203021 8 | |
EAN / GTIN | 4045197773173 | |
Număr producător | 203021 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
55,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
63,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
69,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
849 livrabil imediat
128,00 €
56,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat
44,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | albastru | albastru |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,4 mm | 7,7 mm |
Lungimea totală L | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 70 mm |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | h10 | h10 | d11 | e8 |
Serie | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |