{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203021 16 | |
EAN / GTIN | 4045197773203 | |
Număr producător | 203021 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC 16 mm
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
246,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | 56 mm | 58 mm |
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură |
Tip | N | N | N |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |