{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202275 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865380 | |
Număr producător | 202275 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
25,90 €
17,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
€ 37,60
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
€ 37,60
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
€ 40,20
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
€ 52,20
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
€ 21,80
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | AlCrN | ongecoat | DLC | ongecoat |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
⌀ tăişului DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Materialul sculei | Carbura | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N | W | W | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |