{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,3 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202267 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865007 | |
Număr producător | 202267 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
21,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Unghiul elicei | 30 | 45 | 45 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 |