{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 21 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,6 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202267 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197930606 | |
Număr producător | 202267 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
Strat de acoperire | AlCrN | neacoperită | TiAlN | AlCrN | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Materialul sculei | Carbura | HSS Co 8 | HSS PM | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |