{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202275 5 | |
EAN / GTIN | 4045197865335 | |
Număr producător | 202275 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
524 livrabil imediat
18,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.551 livrabil imediat
15,75 €
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
653 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.344 livrabil imediat
18,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
27,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | neacoperită | AlCrN | AlCrN | AlCrN | neacoperită | AlCrN |
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |