{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202275 12 | |
EAN / GTIN | 4045197865441 | |
Număr producător | 202275 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat
51,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
75,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.356 livrabil imediat
43,40 €
19,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
75,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat
75,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
786 livrabil imediat
51,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
43,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
435 livrabil imediat
76,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | neacoperită | AlCrN | AlCrN | AlCrN | neacoperită | AlCrN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |