{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202275 8 | |
EAN / GTIN | 4045197865397 | |
Număr producător | 202275 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.756 livrabil imediat
21,80 €
9,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.501 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat
38,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | neacoperită | AlCrN | AlCrN | neacoperită | AlCrN |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |