{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202275 16 | |
EAN / GTIN | 4045197865465 | |
Număr producător | 202275 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
87,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
190,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
96,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
186,50 €
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 38 grad |
Tip | N | W | W | N | W |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |