{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,18 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202275 4 | |
EAN / GTIN | 4045197865311 | |
Număr producător | 202275 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
875 livrabil imediat
18,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
49,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
21,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat
36,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
516 livrabil imediat
36,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
46,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
893 livrabil imediat
46,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
26,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
44,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
48,40 €
34,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | galben | galben | galben | galben | galben | galben | galben | galben | fără | galben | galben |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de lucru | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 20 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 42 grad | 38 grad |