{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,065 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201280 16 | |
EAN / GTIN | 4045197112538 | |
Număr producător | 201280 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură DIN 6535 HB, neacoperită, ⌀ DC: 16mm
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
96,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
190,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
128,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
87,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
186,50 €
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 38 grad |
Tip | W | W | N | N | W |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |