{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,085 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201280 20 | |
EAN / GTIN | 4045197112552 | |
Număr producător | 201280 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură DIN 6535 HB 20 mm
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
273,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Tip | W | W | W | W |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |