Freză din carbură 12 mm

Cod articol: 202293 12
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 12 mm
    Strat de acoperire AlCrN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 26 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 38 mm
    ⌀ de degajare D1 11,8 mm
    Lungimea totală L 83 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Forma cozii HB
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,1 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202293 12
    EAN / GTIN 4045197931313
    Număr producător 202293 12

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni similare DIN 6527.
    Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.

    Notă:

    Produsul succesor pentru Cod 202320.