Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

Cod articol: 202293 9
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 9 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 19 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 32 mm
⌀ de degajare D1 8,8 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202293 9
EAN / GTIN 4045197931283
Număr producător 202293 9

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202320.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 9mm

Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
53,00 €
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
52,60 €
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
51,80 €
12,30 €
La cerere
În stoc
742 livrabil imediat
35,80 €
15,80 €
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
52,60 €
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
35,80 €
Unghi teşitură 45 grad 90 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Materialul sculei Carbură monobloc Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Unghiul elicei 45 grad 30 grad 30 grad 30 grad 45 grad 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 3 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături