{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,3 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202293 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931290 | |
Număr producător | 202293 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură 9,5 mm
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
53,00 €
23,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat
35,80 €
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | AlCrN | SiTiN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Inel colorat | fără | verde | verde | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |