Freză din carbură 6,5 mm

Cod articol: 202293 6,5
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6,5 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 27 mm
⌀ de degajare D1 6,3 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202293 6,5
EAN / GTIN 4045197931238
Număr producător 202293 6,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202320.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză din carbură  6,5 mm

Freză din carbură 6,5 mm

La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
38,00 €
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
9,70 €
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
25,90 €
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
37,60 €
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
25,90 €
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
8,75 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
⌀ tăişului DC 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Tip N N N N N N
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 3 3
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături