{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,3 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202293 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931252 | |
Număr producător | 202293 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
38,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |