{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 6,3 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202268 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197930743 | |
Număr producător | 202268 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză din carbură, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,5mm |
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
38,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |