{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,1 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Număr producător | 202244 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură MTC 7,5 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
52,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | neacoperită | AlCrN | AlCrN | DLC | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lungimea totală L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Unghiul elicei | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tip | W | N | N | W | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |